Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。平ワッシャーは使わずに施工が可能です。一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
定置部の遊びが、ほかのものより5mm大きいので、作業しやすい。
とても作業し易く、固定が楽でしっかりしている。安価でメーカーも信用できるのでまた購入したい。