TM-G-58 グロメットG型 栃木屋 09333335

TM-G-58 グロメットG型 栃木屋 09333335 TM-G-58 グロメットG型 栃木屋 09333335

グロメットG型

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09333335 品番TM-G-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)15 寸法C(mm)11 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4 寸法R(mm)0.75 質量(g)2.3 用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 硬度50度±5度 色調黒色 材質/処理天然ゴム/-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09333073
2018-01-16
用途:
建機等の改造

ゴム質が柔らかいのと外径部分の溝が浅いのでコードやコルゲート等を通す時にすぐ外れてしまいます。ボンドで固定するしかないんですね・・・

対象商品:
09333037
2018-02-28
用途:
配線の保護
農・林・水産業

配線の保護に使ているが、少し弱弱しい。もう少し固めだとベストだった。

対象商品:
09333213
2017-09-20
用途:
バイクのカウル固定用

古いバイクを修理中にカウルと留めていたグロメットがいくつか破損していることに気が付いた。
純正のモノはあまりに高い・・
モノタロウで内径・外径・厚みの近いものを探して使用したところバッチリ!
助かりました。

サイズで近い物を探すのがちょっと大変。
もう少し探し訳してくれるといいかも。

対象商品:
09333615
2017-09-05
用途:
小道具を使用するために
石賀鍼灸院 様

非常に便利です。ありがとうございます。
我々にとって、なくてはならない商品です。

対象商品:
09333301
2017-04-27
用途:
グロメット

目的の形状、サイズを見つけ出すの、難易度が高いです。

対象商品:
09333791
2016-07-25
用途:
ライフル銃用フロントサイトのセンターリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

内径と外径のバランスが良く、老眼でもクッキリとターゲットを捉えることが出来るようになりました。

対象商品:
09333484
2016-10-05
用途:
機構の衝突部分の緩衝材として使用

サイズがちょうどよく、機構と干渉しないでショックを和らげてくれる。

対象商品:
09333204
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする