※写真は一例です

PI5/8-6/14N プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09333777 PI5/8-6/14N プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09333777 PI5/8-6/14N プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09333777

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(15枚) 注文コード 09333777 品番 PI5/8-6/14N
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1400 幅(mm)600 厚さ(mm)5 ナチュラル(半透明白) 厚さ5 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0〜+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする