※本図は右勝手(R)を示す
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-STUPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
09336415
品番
A08H-STUPL07-D080
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップTPGM0701
締付けねじCSTB-2.2L038
スパナT-7F
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
349-6627
タイプ
ストリームジェットバーシリーズ 内径加工用バイト 切れ刃角95°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
寸法f(mm)
4
寸法l2(mm)
19.5
角度α(°)
-10
角度θ(°)
+5
全長l1(mm)
100
チップ形状
正三角形
最小加工径D(Φmm)
8.0
寸法h(Φmm)
7.5
基準コーナーrc
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
TP□□07形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
参考になった