※本図は右勝手(R)を示す

A08H-STUPL09-D100 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336424 A08H-STUPL09-D100 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336424

内径用TACバイト ストリームジェットバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップ正三角形60° 注文コード09336424 品番A08H-STUPL09-D100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は適合チップなど11種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現

クランプシステムスクリューオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 勝手 用途内径切削 トラスコ品番349-6635 切刃長さ(mm)9.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
注意
※チップは付属しておりません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09336424 A08H-STUPL09-D100 57907394 A08H-STUPL09-D100 画像準備中 内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09336363
2014-03-16
用途:
趣味の物づくり
農・林・水産業

商品はとても良いのですが此に合うチップを探すのに苦労をしました。
此に合うチップの種類も案内して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しました。
適合するチップにつきましては、注文コードをクリックし商品の詳細情報画面を開けて頂きますと適合項目に記載しております。
この商品ですとチップ品番CC□□0602に当てはまるものになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする