タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SWUBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
09336467
品番
A08H-SWUBR03-D060
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップWB□□0301
締付けねじCSTB-2
スパナT-6F
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
349-6660
切刃長さ(mm)
3.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
逃げ角(度)
5
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
寸法f(mm)
3.1
寸法l2(mm)
18
角度α(°)
-12
角度θ(°)
0
全長l1(mm)
100
チップ形状
特殊六角形
最小加工径D(Φmm)
6.0
寸法h(Φmm)
7.5
基準コーナーrc
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります