A10K-SCLCL06-D120 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ スクリューオン式 09336476

※本図は右勝手(R)を示す

A10K-SCLCL06-D120 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336476 A10K-SCLCL06-D120 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336476

内径用TACバイト ストリームジェットバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09336476 品番A10K-SCLCL06-D120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。

クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途内径・端面切削 トラスコ品番349-6686 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)125
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09336476 A10K-SCLCL06-D120 57907464 A10K-SCLCL06-D120 画像準備中 内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
NC旋盤による穴くり加工

NC旋盤での穴くり加工に使用しているが、タンガロイのツールは比較的チップが安価で助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする