適合チップCC□□09T3
締付けねじCSTB-4S
スパナT-15F
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手右切刃長さ(mm)9.7シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)180トラスコ品番349-7097タイプストリームジェットバーシリーズ 内径加工用バイト 切れ刃角95°シャンク油穴付き鋼シャンク逃げ角(度)7クランプスクリューオン式寸法f(mm)9寸法l2(mm)32角度α(°)-10角度θ(°)0全長l1(mm)180チップ形状ひし形(頂角80度)最小加工径D(Φmm)18.0寸法h(Φmm)15基準コーナーrc0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートCC□□09形