タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
09337097
品番
A20R-SCLPR09-D220
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップCC□□0903
締付けねじCSTB-4L060
スパナT-15F
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
349-7364
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
寸法f(mm)
11
寸法l2(mm)
36
角度α(°)
-2
角度θ(°)
+5
全長l1(mm)
200
チップ形状
ひし形(頂角80度)
最小加工径D(Φmm)
22.0
寸法h(Φmm)
18
基準コーナーrc
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった