タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A-SVJBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
09337221
品番
A20R-SVJBR11-D250
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップVB□□1103
締付けねじCSTB-2.5
スパナT-8F
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
349-7500
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
油穴付き鋼シャンク
逃げ角(度)
5
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
寸法f(mm)
2
寸法l2(mm)
40
角度α(°)
-5
角度θ(°)
-5
全長l1(mm)
200
チップ形状
ひし形(頂角35度)
最小加工径D(Φmm)
25.0
寸法h(Φmm)
18
基準コーナーrc
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります