A20R-SVZBL11-D250 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ スクリューオン式 09337273

※本図は右勝手(R)を示す

A20R-SVZBL11-D250 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09337273 A20R-SVZBL11-D250 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09337273

内径用TACバイト ストリームジェットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09337273 品番A20R-SVZBL11-D250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。

勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 用途内径・端面切削 トラスコ品番349-7551 切刃長さ(mm)11.2 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)200
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09337273 A20R-SVZBL11-D250 57908995 A20R-SVZBL11-D250 画像準備中 内径用ホルダ A-SVZBR/L タンガロイ 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする