※本図は右勝手(R)を示す

E08K-SEXPL04-D055 内径用ホルダ A/E-SEXPR/L タンガロイ 09337614 E08K-SEXPL04-D055 内径用ホルダ A/E-SEXPR/L タンガロイ 09337614

内径用ホルダ A/E-SEXPR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 シャンク径d(Φmm)8 注文コード09337614 品番E08K-SEXPL04-D055
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・シャンク径d・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
適合
チップEP□□0401
締付けねじCSTB-2
スパナT-6F
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形75° 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)11 用途内径・端面切削 トラスコ品番349-8425 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 逃げ角(度)11 クランプスクリューオン式 シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)125 寸法f(mm)2.75 寸法l2(mm)28 角度α(°)-12 角度θ(°)0 全長l1(mm)125 最小加工径D(Φmm)5.5 寸法h(Φmm)7.5 基準コーナーrc0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする