タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SEXPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
09337632
品番
E08K-SEXPR04-D055
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップEP□□0401
締付けねじCSTB-2
スパナT-6F
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形75°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径・端面切削
トラスコ品番
349-8441
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
125
寸法f(mm)
2.75
寸法l2(mm)
28
角度α(°)
-12
角度θ(°)
0
全長l1(mm)
125
チップ形状
ひし形
最小加工径D(Φmm)
5.5
寸法h(Φmm)
7.5
基準コーナーrc
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります