CCT
CCTの クリーンルーム用事務用品
CCTの クリーンルーム用クリーンテープ
帯電防止ラインテープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
09340755
品番
HCPAS-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
幅(mm)
25
長さ(m)
33
厚さ(μm)
142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
色
白(ESDマーク入)
材質
ビニール(PVC)
内径(Φmm)
76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)
30〜33(mm
2
)
伸び(%)
118〜138
粘着力(g/25mm)
1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)
1×10
6
〜10
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。