鉄重量戸車 VH兼用型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09341263 品番 JHM-0806
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

仕様
VH兼用型・鉄枠
(車は鉄鋳物)
寸法A(mm)160 寸法B(mm)138 寸法C(mm)65 寸法D(mm)80 寸法E(mm)77.5 寸法F(mm)85 寸法G(mm)35 寸法H(mm)25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)10 寸法K(mm)5 寸法L(mm)48 寸法M(mm)13 寸法N(mm)63 寸法O(mm)102 寸法S(mm)67 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)80 タイプVH兼用型 用途各種門扉・重量扉 ベアリング#6202VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 枠厚(mm)4 サイズ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※実際の商品は色味がシルバー(三価クロメートメッキ)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341272
2020-02-05
用途:
公共施設の大型引戸修繕
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

信頼できるヨコズナ戸車です
古い戸車の切断撤去、溶接交換は毎月あります
ただヨコズナ戸車付けたら長持ちするし、車のみでも交換できるので
つぎの仕事は期待できません それを考えると残念かもしれません

対象商品:
09341254
2020-03-25
用途:
重量引き戸用戸車の交換
製造業

注文してから配送までの時間が非常に早く急ぎの修理にはとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09341236
2018-11-23
用途:
引き戸の補修

引き戸の戸車ががたついたので交換しました。V型に変えたところ全くガタつかず、スムーズな開閉でとても満足です。

対象商品:
09341236
2018-03-20
用途:
機械の移動用
農・林・水産業

動きはスムーズ、作りもしっかりしています。
対応も早く助かりました。

対象商品:
09341272
2017-02-27
用途:
工場扉軽量型 角パイプ、外側ユーピロン及びカラートタンサイズ4.0W×5.0H×4枚、懸垂式使用
虹和テクノ 様 (建設業・工事業)

現在製作中、重量戸車で検索したところ、用途に適合すると判断して購入したものです。(値段と強度面も良い)

対象商品:
09341236
2016-07-03
用途:
舞台の移動ワゴン
アスラン工房 様 (その他業種)

製品の強度も充分で、対応も早く助かりました。

対象商品:
09341236
2018-12-01
用途:
改造して吊り戸のハンガーに使用
農・林・水産業

鉄の吊り戸(300kg位)に使われていた滑車が能力不足だったので、この商品を改造して取り付けました。
今まで力を入れての開け閉めは何だったのかというくらいにスムースに動くようになり
女性での開け閉めも簡単になりました。

対象商品:
09341245
2016-03-30
用途:
台車製作

台車製作に使用しましたが、問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする