ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341306
品番
JHM-1107
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
トロ車型・鉄枠
(車は鉄鋳物)
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
110
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
38
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
77
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
90
寸法S(mm)
47
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
110
タイプ
トロ車型
トラスコ品番
342-7650
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
600
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応