MLP-27 割れにくい ランチプレート CAINZ(カインズ) 09341343

割れにくい ランチプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341343 品番MLP-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
食器の種類洋食器 材質メラミン樹脂 形状丸皿 種別ランチプレート ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×25 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ× 食器洗浄機家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341343
2017-04-09
用途:
料理の時などに材料を分別しておくために使用
サービス業

大きさが程々あり三分割が使いやすい。厚めのしっかりした素材で、耐久性もありそうです。
値段も手ごろです。

1人が参考にしています
対象商品:
09341343
2015-11-11
用途:
大人数(50人以上)で使う食器を探していました。
その他業種

カレーをよく食べるので三日くらいカレーを入れたまま放置しておりましたが、色移りはまったくありませんでした。
セパレートされている副菜を入れる部分の広さが同じ大きさではなく、サラダとデザートのように違いがあると良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする