ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車トロ車型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341367
品番
JHM-1208
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
山R車・鉄枠
(車は鉄鋳物)
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
180
寸法D(mm)
120
寸法F(mm)
130
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
32
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
66
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
95
寸法O(mm)
160
寸法S(mm)
104
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
120
タイプ
溝R車
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
780
枠厚(mm)
4
寸法R
R35
サイズ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応