曜日別特売
JHP-0751 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHP-0751 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341394
JHP-0751 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341394
JHP-0751 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341394

鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード09341394品番JHP-0751
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。

用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型車輪径(Φmm)75仕様ボルト・ナット付寸法e(mm)25寸法b(Φmm)59寸法i(mm)27寸法a(Φmm)75寸法c(Φmm)12寸法rR9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341376
2023-01-01
用途: 重量門のコマに使用

以前のコマより音が静かでとてもスムーズに動きます。

対象商品 : 09341421
2014-07-22
用途: 荷揚げ用リフト製作

価格が安く、コストが抑えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする