曜日別特売
JHP-1201 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341421

 

JHP-1201 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341421
JHP-1201 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341421

鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)120
内容量1個注文コード09341421品番JHP-1201
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。

用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型車輪径(Φmm)120仕様ボルト・ナット付寸法e(mm)32寸法b(Φmm)100寸法i(mm)36寸法a(Φmm)120寸法c(Φmm)16寸法rR14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341376
2023-01-01
用途: 重量門のコマに使用

以前のコマより音が静かでとてもスムーズに動きます。

対象商品 : 09341421
2014-07-22
用途: 荷揚げ用リフト製作

価格が安く、コストが抑えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする