ヨコヅナ
S45C重量戸車 H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
50
50
60
75
90
100
車輪径A(mm)
50
50
60
75
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09341787
品番
JGM-0506
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
48.5
寸法F(mm)
54
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
5.5
寸法L(mm)
41
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
41
寸法O(mm)
70
寸法S(mm)
40
寸法T(mm)
5
車輪径A(mm)
50
タイプ
H型
仕様
H型・鉄枠
寸法(mm)
50
ベアリング
#608VV
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
200
枠厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応