JGM-0756 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 09341805 JGM-0756 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 09341805 JGM-0756 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 09341805

S45C重量戸車 H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341805 品番 JGM-0756
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)128 寸法C(mm)59 寸法D(mm)75 寸法E(mm)72 寸法F(mm)80 寸法G(mm)33 寸法H(mm)25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)10 寸法K(mm)7.5 寸法L(mm)48 寸法M(mm)12 寸法N(mm)61 寸法O(mm)92 寸法S(mm)62 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)75 タイプH型 用途各種門扉・重量扉 仕様H型・鉄枠 寸法(mm)75 ベアリング#6202VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)500 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする