寸法A(mm)180
寸法B(mm)146
寸法C(mm)72
寸法D(mm)90
寸法E(mm)91
寸法F(mm)100
寸法G(mm)38
寸法H(mm)27
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法K(mm)7.5
寸法L(mm)53
寸法M(mm)14
寸法N(mm)76
寸法O(mm)114
寸法S(mm)75
寸法T(mm)6
車輪径A(mm)90
タイプH型
用途各種門扉・重量扉
仕様H型・鉄枠
寸法(mm)90
ベアリング#6203ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)700
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応