ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 山R型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09341884
品番
JGM-1008
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
176
寸法D(mm)
100
寸法F(mm)
110
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
30
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
66
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
85
寸法O(mm)
140
寸法S(mm)
84
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
100
タイプ
山R型
用途
各種門扉・重量扉
仕様
山R車・鉄枠
寸法(mm)
100
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1000
枠厚(mm)
4
寸法R
R30
RoHS指令(10物質対応)
対応