ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341893
品番
JGP-0501
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
50
寸法b(Φmm)
38
寸法c(Φmm)
8
寸法e(mm)
18
寸法i(mm)
21
タイプ
溝R車型
車輪径(Φmm)
50
用途
・各種門扉・重量扉
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
50
寸法r
R7
RoHS指令(10物質対応)
対応