ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342006
品番
JGP-0605
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
60
寸法b(Φmm)
48
寸法c(Φmm)
10
寸法d(mm)
11
寸法e(mm)
20
寸法g(mm)
4.5
寸法h(mm)
3.5
寸法i(mm)
22
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
60
用途
・各種門扉・重量扉
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応