ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342033
品番
JGP-1005
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
100
寸法b(Φmm)
80
寸法c(Φmm)
16
寸法d(mm)
19
寸法e(mm)
30
寸法g(mm)
5.5
寸法h(mm)
4
寸法i(mm)
34
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
100
用途
・各種門扉・重量扉
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応