※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 溝R型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09342173
品番
JBS-0751
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
溝R車・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
128
寸法C(mm)
59
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
72
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
3.5
寸法L(mm)
54
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
61
寸法O(mm)
92
寸法S(mm)
62
寸法T(mm)
5
車輪径A(mm)
75
タイプ
溝R型
用途
各種門扉・重量扉
ベアリング
#6202ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
500
枠厚(mm)
3
寸法R
R9
サイズ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応