※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 溝R型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09342191
品番
JBS-1001
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
溝R車・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
110
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
30
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
67
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
85
寸法O(mm)
140
寸法S(mm)
84
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
100
タイプ
溝R型
用途
各種門扉・重量扉
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1000
枠厚(mm)
4
寸法R
R13
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応