※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09342216
品番
JBS-0602
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
98
寸法D(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
47
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
51
寸法O(mm)
82
寸法S(mm)
46
寸法T(mm)
5
寸法f(mm)
65
車輪径A(mm)
60
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(g)
645
ベアリング
#6200ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
300
枠厚(mm)
3
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応