※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBS-0902 ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ 09342234 JBS-0902 ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ 09342234 JBS-0902 ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ 09342234

ステンレス重量戸車 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09342234 品番 JBS-0902
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
寸法A(mm)180 寸法B(mm)146 寸法D(mm)90 寸法F(mm)100 寸法G(mm)38 寸法H(mm)27 寸法J(mm)14 寸法L(mm)60 寸法M(mm)14 寸法N(mm)76 寸法O(mm)114 寸法S(mm)75 寸法T(mm)6 寸法f(mm)100 車輪径A(mm)90 タイプ平型 用途各種門扉・重量扉 質量(g)1885 ベアリング#6203ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)700 枠厚(mm)4 サイズ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする