仕様VH兼用型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)120寸法B(mm)98寸法C(mm)48寸法D(mm)60寸法E(mm)59寸法F(mm)65寸法G(mm)28寸法H(mm)20寸法I(mm)8寸法J(mm)10寸法K(mm)4.5寸法L(mm)47寸法M(mm)11寸法N(mm)51寸法O(mm)82寸法S(mm)46寸法T(mm)5車輪径A(mm)60タイプVH兼用型トラスコ品番351-5591ベアリング#6200ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)300枠厚(mm)3サイズ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応