※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBS-1006 ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ 09342295 JBS-1006 ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ 09342295 JBS-1006 ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ 09342295

ステンレス重量戸車 VH兼用型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09342295 品番 JBS-1006
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

仕様
VH兼用型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)220 寸法B(mm)176 寸法C(mm)80 寸法D(mm)100 寸法E(mm)100 寸法F(mm)110 寸法G(mm)42 寸法H(mm)30 寸法I(mm)14 寸法J(mm)14 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)67 寸法M(mm)16 寸法N(mm)85 寸法O(mm)140 寸法S(mm)84 寸法T(mm)6 車輪径A(mm)100 タイプVH兼用型 用途各種門扉・重量扉 トラスコ品番351-5621 質量(kg)2.29 ベアリング#6204ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)1000 枠厚(mm)4 サイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09342261
2024-04-26
用途:
門扉工事
株式会社鈴木建工 様 (製造業)

安心のヨコヅナ製です。VH兼用なので戸車交換でも既存レールの種類を選びません。
幅が他社より小さいので門扉の框材からはみ出ないので重宝しています。

対象商品:
09342261
2018-09-04
用途:
交換用品として
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

扉自体の重量が大きいので、作業の軽減化のために枠はそのままで戸車本体のみの交換している。可能であれば戸車だけのの販売を選べるなら安価になるのではないかと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする