※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 トロ車型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342304
品番
JBS-0907
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
トロ車型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
92.5
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
32
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
66
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
75
寸法O(mm)
70
寸法S(mm)
40
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
90
タイプ
トロ車型
用途
各種門扉・重量扉
ベアリング
#6203ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
700
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応