※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342374
品番
JBP-0501
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
寸法a(Φmm)
50
寸法b(Φmm)
38
寸法c(Φmm)
8
寸法e(mm)
18
寸法i(mm)
21
タイプ
溝R車型
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
205
サイズ(mm)
50
寸法r
R7
RoHS指令(10物質対応)
対応