※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342471
品番
JBP-0506
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
寸法a(Φmm)
50
寸法b(Φmm)
39
寸法c(Φmm)
8
寸法e(mm)
18
寸法g(mm)
4
寸法h(mm)
7
寸法i(mm)
21
タイプ
VH兼用型
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
230
サイズ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応