※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342505
品番
JBP-0906
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
寸法a(Φmm)
90
寸法b(Φmm)
72
寸法c(Φmm)
12
寸法e(mm)
27
寸法g(mm)
5
寸法h(mm)
14
寸法i(mm)
30
タイプ
VH兼用型
車輪径(Φmm)
90
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
1010
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応