※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342514
品番
JBP-1006
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
寸法a(Φmm)
100
寸法b(Φmm)
80
寸法c(Φmm)
16
寸法e(mm)
30
寸法g(mm)
5.5
寸法h(mm)
14
寸法i(mm)
34
タイプ
VH兼用型
車輪径(Φmm)
100
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
1445
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応