※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
90
50
60
75
90
100
110
タイプ
トロ車型
溝R車型
平型
VH兼用型
トロ車型
山R車型
H型
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342523
品番
JBP-0907
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
寸法a(Φmm)
90
寸法b(Φmm)
75
寸法c(Φmm)
12
寸法e(mm)
32
寸法g(mm)
8
寸法h(mm)
24
寸法i(mm)
38
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
90
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
1125
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応