※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッタースリム VS114
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09342579
品番
TVSFXVS114B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,415
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,014
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
耐荷重(kg)
25
対応インチサイズ
SS/S:13〜46
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×220×12
角度調整範囲
固定
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
12(壁面から)