JCS-1002 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09342672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCS-1002 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09342672
JCS-1002 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09342672

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ平型注文コード09342672品番JCS-1002
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)220寸法B(mm)176寸法D(mm)100寸法F(mm)110寸法G(mm)42寸法H(mm)30寸法J(mm)14寸法L(mm)67寸法M(mm)16寸法N(mm)85寸法O(mm)140寸法S(mm)84寸法T(mm)6車輪径A(mm)100タイプ平型ベアリング#SS6204ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)1000枠厚(mm)4サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする