※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCS-0505 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09342681 JCS-0505 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ 09342681

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプV溝型 車輪径A(mm)50 注文コード09342681 品番JCS-0505
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
V型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
寸法A(mm)110 寸法B(mm)88 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E(mm)48.5 寸法F(mm)54 寸法G(mm)26 寸法H(mm)18 寸法I(mm)3 寸法J(mm)10 寸法K(mm)4 寸法L(mm)41 寸法M(mm)10 寸法N(mm)41 寸法O(mm)70 寸法S(mm)40 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)50 タイプV溝型 ベアリング#SS608ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 枠厚(mm)2.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする