照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16.2mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09342701 品番XB6DW1B1B【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥7,1982,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:埋込型●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●照光式プッシュボタン - 埋込型、スプリングリターン. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンです。. クイックコネクタ / はんだタブを備えた完全なユニット 発光 埋込型、スプリングリターンオペレータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする