- PVロープ CAINZ(カインズ) 09342743

PVロープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09342743 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンとポリエステルの混よりロープ。

材質ポリエチレン、ポリエステル 長さ(m)30 引張強度(kg)190 太さ(Φmm)4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09342743
2020-06-27
用途:
樹上でのチェンソー吊るしに使用

わりあいからみにくく、固くもなく、使いやすい。
値段と破断荷重、あとかさばり具合のかねあいとして良好
このくらいの細さだと、3つ打ちエステル系は癖がつきすぎるし、その他系金剛打ロープだとからみすぎる。これくらいがいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
09342768
2020-06-14
用途:
ボーリング作業
叶ボーリング 様

コストパフォーマンが非常に良いです。
耐久性もかなり良い。

対象商品:
09342707
2020-05-01
用途:
ブルーシート留め

しっかりとしていて良さそうです。価格も手ごろです。

対象商品:
09342698
2016-11-09
用途:
駐車場の区画

別サイズの物を購入しましたが、色合いが認識し易く、しっかりした製品なのでリピートです。アンカー打ち込みで路面に張る為、耐久性に期待します。

対象商品:
09342698
2015-11-19
用途:
ハッチ固定

安価で、丈夫でした。

対象商品:
09342698
2015-11-19
用途:
ハッチの固定に使用しました。

安価で丈夫で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする