※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCP-0501 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342846 JCP-0501 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342846

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ溝R型 車輪径(Φmm)50 仕様ボルト・ナット付 注文コード09342846 品番JCP-0501
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ・車輪径・仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
・溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。

寸法a(Φmm)50 寸法b(Φmm)38 寸法c(Φmm)8 寸法e(mm)18 寸法i(mm)21 タイプ溝R型 車輪径(Φmm)50 用途・各種門扉・重量扉 仕様ボルト・ナット付 サイズ(mm)50 寸法rR7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする