※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
仕様
ボルト・ナット付
注文コード
09342943
品番
JCP-0505
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
寸法a(Φmm)
50
寸法b(Φmm)
39
寸法c(Φmm)
8
寸法d(mm)
10
寸法e(mm)
18
寸法g(mm)
4
寸法h(mm)
3
寸法i(mm)
21
車輪径(Φmm)
50
用途
・各種門扉・重量扉
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応