安心クッション コーナー用 小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード09342990 品番AC-28YS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) アウトレット
¥27989
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) グリーン 厚さ(mm)9 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番854-7809 長さ(mm)70 幅(mm)37 取付両面テープ(油面接着仕様) 高さ(mm)31 質量(g)15
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする