※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
仕様
ボルト・ナット付
注文コード
09343031
品番
JCP-1006
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
寸法a(Φmm)
100
寸法b(Φmm)
80
寸法c(Φmm)
16
寸法e(mm)
30
寸法g(mm)
5.5
寸法h(mm)
14
寸法i(mm)
34
車輪径(Φmm)
100
用途
・各種門扉・重量扉
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応