※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0601 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343117 JMS-0601 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343117

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ溝R型 車輪径A(mm)60 注文コード09343117 品番JMS-0601
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
溝R型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304)
寸法A(mm)120 寸法B(mm)98 寸法C(mm)48 寸法D(mm)60 寸法E(mm)59 寸法F(mm)65 寸法G(mm)28 寸法H(mm)20 寸法J(mm)10 寸法K(mm)3 寸法L(mm)47 寸法M(mm)11 寸法N(mm)51 寸法O(mm)82 寸法S(mm)46 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)60 タイプ溝R型 ベアリング#6200ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)150 枠厚(mm)3 サイズ(mm)60 寸法rR7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする