※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0751 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343126 JMS-0751 MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09343126

MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ溝R型 車輪径A(mm)75 注文コード09343126 品番JMS-0751
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様
溝R型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304)
寸法A(mm)150 寸法B(mm)128 寸法C(mm)59 寸法D(mm)75 寸法E(mm)72 寸法F(mm)80 寸法G(mm)33 寸法H(mm)25 寸法J(mm)10 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)54 寸法M(mm)12 寸法N(mm)61 寸法O(mm)92 寸法S(mm)62 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)75 タイプ溝R型 ベアリング#6202ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 枠厚(mm)3 サイズ(mm)75 寸法rR9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする